Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure SKM 1020 denture 4 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415170
  • Fabricant:4007220047378
Image 1
Tungsten-carbide burr, DIN 8032/8033, conical pointed shape SKM, tooth system 4, RüggebergRotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Ajouter à la liste

31,65 €/ Unitéhors TVA

38,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme conique à bout pointu SKM
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm