Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure SKM 1020 denture 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415167
  • Fabricant:4007220047330
Image 1
Conical pointed burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033, flattened tip.
Ajouter à la liste

35,84 €/ Unitéhors TVA

43,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme conique à bout pointu SKM
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm