Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure RBF 1225 denture 5 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415206
  • Fabricant:4007220047835
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme ogive à bout rond RBF, denture 5, Rüggeberg

Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Ajouter à la liste

52,45 €/ Unitéhors TVA

63,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme ogive à bout arrondi RBF
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
65 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm