Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure KUD 1614 denture 4 6mm 16x14,3mm

  • ERIKS:23415121
  • Fabricant:4007220047170
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme sphérique KUD, denture 4, Rüggeberg

Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Ajouter à la liste

58,41 €/ Unitéhors TVA

70,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
14.3 mm
Forme
Forme sphérique KUD
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
54 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
16 mm