Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure KEL 1225 denture 4 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152616
  • Fabricant:4007220048597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme conique à bout rond KEL, denture 4, Rüggeberg

Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Ajouter à la liste

155,48 €/ Unitéhors TVA

188,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme conique à bout arrondi KEL
Longueur totale
65 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm