Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.
Forme sphérique KUD
36,69 €/ Unitéhors TVA
44,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 9 mm |
Forme | Forme sphérique KUD |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Norme DIN | 8032 |
Diamètre de tête | 10 mm |