Applications : à denture croisée, enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.
Forme sphérique KUD
30,60 €/ Unitéhors TVA
37,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Forme | Forme sphérique KUD |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |