Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme spherique 0807 inox 6mm 8x7mm

  • ERIKS:12739506
  • Fabricant:4007220952269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme sphérique KUD, denture INOX

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.



Forme sphérique KUD

Ajouter à la liste

32,13 €/ Unitéhors TVA

38,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
7 mm
Forme
Forme sphérique KUD
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
47 mm
Norme DIN
8032
Diamètre de tête
8 mm