Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme spherique 0807 3PLUS 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23430542
  • Fabricant:4007220046883
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme sphérique KUD, denture 3 PLUS

Applications : à denture croisée, enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme sphérique KUD

Ajouter à la liste

26,78 €/ Unitéhors TVA

32,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme sphérique KUD
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
47 mm
Diamètre de tête
8 mm