Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 1225 5 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152624
  • Fabricant:4007220047835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme ogive à bout rond RBF, denture 5

Applications : enlèvement de matière fin et bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier, la fonte, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme ogive à bout rond RBF

Ajouter à la liste

82,23 €/ Unitéhors TVA

99,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme ogive à bout arrondi RBF
Longueur totale
65 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm