Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 1020 inox 6mm 10x20mm

  • ERIKS:12739527
  • Fabricant:4007220952351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond RBFdenture INOX

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.



Forme ogive à bout rond RBF

Ajouter à la liste

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme ogive à bout arrondi RBF
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8032
Diamètre de tête
10 mm