Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et faible bruit. Adapté pour l’usinage de l’acier et de la fonte d’acier. Les fraises sur tige ne sont pas réaffûtables.
Forme ogive à bout rond RBF
42,93 €/ Unitéhors TVA
51,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Forme | Forme ogive à bout arrondi RBF |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 8 mm |