Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 0618 inox 6mm 6x18mm

  • ERIKS:12532113
  • Fabricant:4007220900550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond RBFdenture INOX

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.



Forme ogive à bout rond RBF

Ajouter à la liste

33,12 €/ Unitéhors TVA

40,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme ogive à bout arrondi RBF
Longueur totale
55 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm