Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme ogive bout pointu 1630 3PLUS 6mm 16x30mm

  • ERIKS:23430551
  • Fabricant:4007220048276
Image 1
Tungsten carbide burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 6 mm, pointed tree shape SPG, tooth system 3 PLUS

Application: Cross cut, high material removal. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX), nickel-based and titanium alloys. Note: This tooth system is an alternative to tooth system 4.

Pointed tree shape SPG

Ajouter à la liste

69,98 €/ Unitéhors TVA

84,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme ogive SPG
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
16 mm