Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme ogive bout pointu 1230 5 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415148
  • Fabricant:4007220048443
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme ogive à bout pointu SPG, denture 5

Applications : enlèvement de matière fin et bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier, la fonte, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme ogive à bout pointu SPG

Ajouter à la liste

56,44 €/ Unitéhors TVA

68,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
30 mm
Forme
Forme ogive SPG
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
70 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm