Application: Cross cut, high material removal. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX), nickel-based and titanium alloys. Note: This tooth system is an alternative to tooth system 4.
Pointed tree shape SPG
44,11 €/ Unitéhors TVA
53,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Forme | Forme ogive SPG |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |