Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme cyl. bout arrondi 1625 3PLUS 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23430539
  • Fabricant:4007220046630
Image 1
Tungsten carbide burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 6 mm, drum shape WRC, tooth system 3 PLUS

Application: Cross cut, high material removal. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX), nickel-based and titanium alloys. Note: This tooth system is an alternative to tooth system 4.

Drum shape WRC

Ajouter à la liste

71,71 €/ Unitéhors TVA

86,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
16 mm