Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme cyl. bout arrondi 0820 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415087
  • Fabricant:4007220046289
Image 1
Tungsten carbide burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 6 mm, drum shape WRC, tooth system 3

Application: High material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX), nickel-based and titanium alloys.

Drum shape WRC

Ajouter à la liste

39,07 €/ Unitéhors TVA

47,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
8 mm