Application: High material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX), nickel-based and titanium alloys.
Drum shape WRC
27,76 €/ Unitéhors TVA
33,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 16 mm |
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi WRC |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 55 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 6 mm |