Application: Fine material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX) and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.
Pointed conical shape SKM
97,43 €/ Unitéhors TVA
117,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 25 mm |
Forme | Forme conique à bout pointu SKM |
Longueur totale | 65 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 12 mm |