Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme conique bout pointu 0618 3 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23152584
  • Fabricant:4007220047279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout pointu SKM, denture 3

Applications : enlèvement de matière important et bons états de surface. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.



Forme conique à bout pointu SKM

Ajouter à la liste

50,45 €/ Unitéhors TVA

61,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
18 mm
Forme
Forme conique à bout pointu SKM
Longueur totale
55 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm