Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure forme angulaire 1013 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23152625
  • Fabricant:4007220049211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033, Ø de la queue 6 mm, forme angulaire WKN, denture 3

Applications : enlèvement de matière important et bons états de surface. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.



Forme angulaire WKN

Ajouter à la liste

93,93 €/ Unitéhors TVA

113,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme flamme B
Longueur totale
53 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm