Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique avec denture frontale 1020 3PLUS 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23430529
  • Fabricant:4007220045305
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA-S, avec denture en bout, denture 3 PLUS

Applications : à denture croisée, enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout

Ajouter à la liste

41,84 €/ Unitéhors TVA

50,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
10 mm