Applications : enlèvement de matière important et bons états de surface. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.
Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout
78,84 €/ Unitéhors TVA
95,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Forme | Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS |
Longueur totale | 60 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 10 mm |