Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique avec denture frontale 0820 4 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23152597
  • Fabricant:4007220045046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme cylindrique ZYA-S, avec denture en bout, denture 4, Rüggeberg

Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Ajouter à la liste

89,23 €/ Unitéhors TVA

107,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
8 mm