Applications : enlèvement de matière fin et bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier, la fonte, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.
Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout
51,47 €/ Unitéhors TVA
62,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 16 mm |
Forme | Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS |
Longueur totale | 55 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 6 mm |