Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique avec denture frontale 0616 3 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415059
  • Fabricant:4007220044964
Image 1
Tungsten carbide burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 6 mm, cylindrical shape ZYA-S, with end-tooth system, tooth system 3

Application: High material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX), nickel-based and titanium alloys.

Cylindrical ZYAS, with end-tooth system

Ajouter à la liste

27,32 €/ Unitéhors TVA

33,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre de tête
6 mm