Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique avec denture frontale 0413 5 6mm 4x13mm

  • ERIKS:23415070
  • Fabricant:4007220044957
Image 1
Tungsten carbide burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 6 mm, cylindrical shape ZYA-S, with end-tooth system, tooth system 5

Application: Fine material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX) and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.

Cylindrical ZYAS, with end-tooth system

Ajouter à la liste

27,27 €/ Unitéhors TVA

33,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
55 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
4 mm