Applications : à denture croisée, enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.
Forme cylindrique ZYA
62,10 €/ Unitéhors TVA
75,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 25 mm |
Forme | Forme cylindrique ZYA |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 65 mm |
Diamètre de tête | 16 mm |