Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique 1625 3 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23152630
  • Fabricant:4007220045787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA, sans denture en bout, denture 3

Applications : enlèvement de matière important et bons états de surface. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.



Forme cylindrique ZYA

Ajouter à la liste

121,47 €/ Unitéhors TVA

146,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique ZYA
Longueur totale
65 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
16 mm