Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.
Forme cylindrique ZYA
45,64 €/ Unitéhors TVA
55,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Forme | Forme cylindrique ZYA |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Norme DIN | 8032 |
Diamètre de tête | 10 mm |