Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique 1020 5 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23152593
  • Fabricant:4007220045930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA, sans denture en bout, denture 5

Applications : enlèvement de matière fin et bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier, la fonte, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme cylindrique ZYA

Ajouter à la liste

71,63 €/ Unitéhors TVA

86,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique ZYA
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm