Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carbure cylindrique 0616 3 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415032
  • Fabricant:4007220045473
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA, sans denture en bout, denture 3

Applications : enlèvement de matière important et bons états de surface. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable (INOX), des alliages à base de nickel et de titane.



Forme cylindrique ZYA

Ajouter à la liste

24,99 €/ Unitéhors TVA

30,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique ZYA
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
55 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm