Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb Forme en ogive 0820 MICRO 6mm 8x20mm

  • ERIKS:14388131
  • Fabricant:4007220003923
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) DIN 8032, denture MICRO

Applications : spécialement conçu pour les travaux de finition avec une meilleure capacité d’enlèvement de matière et un meilleur état de surface dans les domaines où l’on utilise normalement des meules sur tige, par exemple pour les travaux d’enduisage très fins, les corrections dans la fabrication d’outils et de moules et l’affûtage d’outils de coupe. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux durs et des métaux résistants aux températures élevées jusqu’à une trempe de 68 HRC.



Forme ogive à bout pointu SPG.

Ajouter à la liste

95,61 €/ Unitéhors TVA

115,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD