Applications : spécialement conçu pour les travaux de finition avec une meilleure capacité d’enlèvement de matière et un meilleur état de surface dans les domaines où l’on utilise normalement des meules sur tige, par exemple pour les travaux d’enduisage très fins, les corrections dans la fabrication d’outils et de moules et l’affûtage d’outils de coupe. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux durs et des métaux résistants aux températures élevées jusqu’à une trempe de 68 HRC.
Forme conique à bout pointu SKM.
65,59 €/ Unitéhors TVA
79,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150