Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb Forme cône arr. 1230 STEEL 6mm 12x30mm

  • ERIKS:14388123
  • Fabricant:4007220936818
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond KEL, denture STEEL

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et faible bruit. Adapté pour l’usinage de l’acier et de la fonte d’acier. Les fraises sur tige ne sont pas réaffûtables.



Forme conique à bout rond KEL


Les fraises sur tige ne sont pas réaffûtables.
Ajouter à la liste

144,71 €/ Unitéhors TVA

175,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD