Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb Forme cône arr. 1230 INOX 6mm 12x30mm

  • ERIKS:14388122
  • Fabricant:4007220930496
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond KEL, denture INOX

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.



Forme conique à bout rond KEL

Ajouter à la liste

157,75 €/ Unitéhors TVA

190,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD