Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb Forme cône arr. 0820 INOX 6mm 8x20mm

  • ERIKS:14388124
  • Fabricant:4007220952382
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond KEL, denture INOX

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.



Forme conique à bout rond KEL

Ajouter à la liste

88,27 €/ Unitéhors TVA

106,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD