Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb cyl.avec denture fr. 1225 INOX 8mm 12x25mm

  • ERIKS:14388147
  • Fabricant:4007220034484
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA, avec denture en bout, denture INOX

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et silencieuse. Adapté pour l’usinage des aciers austénitiques, inoxydables et résistants aux acides, de l’acier inoxydable (INOX) et des alliages de titane doux.



Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout

Ajouter à la liste

125,62 €/ Unitéhors TVA

152,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD