Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb cyl.avec denture fr. 1020 STEEL 8mm 10x20mm

  • ERIKS:14388146
  • Fabricant:4007220937310
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA, avec denture en bout, denture STEEL

Applications : performance d’usinage extrême et comportement de fraisage calme. Vibrations minimes et faible bruit. Adapté pour l’usinage de l’acier et de la fonte d’acier. Les fraises sur tige ne sont pas réaffûtables.



Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout


Les fraises sur tige ne sont pas réaffûtables.
Ajouter à la liste

86,69 €/ Unitéhors TVA

104,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD