Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige carb cyl.avec denture fr. 0616 MICRO 6mm 6x16mm

  • ERIKS:14388140
  • Fabricant:4007220895566
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8032, denture MICRO

Applications : spécialement conçu pour les travaux de finition avec une meilleure capacité d’enlèvement de matière et un meilleur état de surface dans les domaines où l’on utilise normalement des meules sur tige, par exemple pour les travaux d’enduisage très fins, les corrections dans la fabrication d’outils et de moules et l’affûtage d’outils de coupe. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte, de l’acier inoxydable ainsi que des métaux non ferreux durs et des métaux résistants aux températures élevées jusqu’à une trempe de 68 HRC.



Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout.

Ajouter à la liste

66,95 €/ Unitéhors TVA

81,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD