Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige 5x8,7/3

  • ERIKS:23871495
  • Fabricant:4007220058282
Image 1
Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm.
Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles.
Ajouter à la liste

8,98 €/ Unitéhors TVA

10,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
8.7 mm
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
38.7 mm
Longueur de Raccord
30 mm
Diamètre de tête
5 mm