Eriks
PFERD

PFERD Fraise lime sur tige en acier rapide HSS A 0820ST denture 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415286
  • Fabricant:4007220058640
Image 1
HSS burr - shaft diameter 6 mm, cylindrical shape A, with end-tooth system, tooth system 3
Ajouter à la liste

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre de tête
8 mm