Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC VICTOGRAIN 50mm G36

  • ERIKS:14591653
  • Fabricant:4007220109304
Image 1
Feuille abrasive COMBIDISC grain céramique VICTOGRAIN-COOL

CD VICTOGRAIN-COOL
Modèle : grain abrasif DELTAGRAIN triangulaire. L'arête des grains abrasifs des triangles de même forme et de même taille arrivent sur la pièce à usiner avec un angle optimal ; ainsi, chaque grain abrasif ne requiert que peu d'énergie pour pénétrer dans la pièce à usiner. Les grains abrasifs sont fixés avec une face du triangle sur le support. De ce fait, ils sont particulièrement bien intégrés et offrent, de par leur forme affinée, un espace de dégagement de copeaux extrêmement grand. En raison des très petits cristaux à l'intérieur du triangle, des arêtes très coupantes sont toujours disponibles, mais seulement un minimum du grain abrasif est rompu. Des additifs abrasifs dans le revêtement permettent d'améliorer l'enlèvement de matière nettement visible, empêchent l'encrassement et ont un effet réfrigérant.

Applications : travaux de ponçage sur matériaux d'acier, matériaux durs et à mauvaise conductibilité thermique.

Remarque : nous recommandons de préférence d'utiliser des plateaux durs.

Ajouter à la liste

3,60 €/ Unitéhors TVA

4,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD