Modèle : support de toile flexible résistant à la déchirure homogène et légèrement ouvert de grains de corindon liés à la résine synthétique (A-COOL). Très bonne adhérence du grain, longue durée d’utilisation et grande capacité abrasive. Des additifs abrasifs permettent d’améliorer l’enlèvement de matière nettement visible, empêchent l’encrassement et ont un effet réfrigérant.
Applications : travaux de meulage sur des matériaux difficilement à usiner, comme l’acier inoxydable.
2,27 €/ Unitéhors TVA
2,75 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 75 mm |
Granulation | P80 |
Matériau du revêtement | Alumine |