Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC INOX-F 75mm G60

  • ERIKS:23428704
  • Fabricant:4007220266458
Image 1
Feuille abrasive COMBIDISC corindon A-COOL

Modèle : support de toile flexible résistant à la déchirure homogène et légèrement ouvert de grains de corindon liés à la résine synthétique (A-COOL). Très bonne adhérence du grain, longue durée d’utilisation et grande capacité abrasive. Des additifs abrasifs permettent d’améliorer l’enlèvement de matière nettement visible, empêchent l’encrassement et ont un effet réfrigérant.

Applications : travaux de meulage sur des matériaux difficilement à usiner, comme l’acier inoxydable.

Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
75 mm
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Alumine