Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC Forte 75mm G60

  • ERIKS:23428720
  • Fabricant:4007220266205
Image 1
Disque COMBIDISC® CD corindon A-FORTE, Ø de 75 mm

CD
Modèle : support de toile résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A-FORTE). Très bonne adhérence du grain, longue durée de vie et grande capacité abrasive.

Applications : convient aux travaux de meulage sur les métaux et d'autres matériaux.

Ajouter à la liste

2,01 €/ Unitéhors TVA

2,43 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD