Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC FLEX 50mm G80

  • ERIKS:23288311
  • Fabricant:4007220638880
Image 1
Disque COMBIDISC® CD corindon A-flex, Ø de 50 mm

CD
Modèle : liant à base résine synthétique garni de carbure de silicium (A-FLEX) sur matériau support en toile souple, résistant à la déchirure , garni de façon homogène et légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité et bonne souplesse.

Applications : pour le polissage de profils, de surfaces concaves et convexes en métal. Idéale pour la fabrication d'outils et de moules.

Remarque : nous recommandons l'utilisation de plateaux souples afin de conserver la flexibilité des pastilles abrasives.

Ajouter à la liste

1,86 €/ Unitéhors TVA

2,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD