CD
Modèle : support de toile résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon zirconien à liant en résine synthétique (Z). Très bonne adhérence du grain, longue durée de vie et grande capacité abrasive.
Applications : pour matériaux résistants à hautes températures tels que les alliages NiCo ainsi que l'acier inoxydable.
Remarque : nous recommandons l'utilisation de porte-lames durs ou mi-durs pour une utilisation optimale.
2,52 €/ Unitéhors TVA
3,05 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 75 mm |
Granulation | P60 |
Matériau du revêtement | Zirconium |