Eriks
PFERD

PFERD Feuille abrasive COMBIDISC corindon zirconium 50mm G80

  • ERIKS:23149944
  • Fabricant:4007220266519
Image 1
Disque COMBIDISC® CD zirconium, Ø 50 mm

CD
Modèle : support de toile résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon zirconien à liant en résine synthétique (Z). Très bonne adhérence du grain, longue durée de vie et grande capacité abrasive.

Applications : pour matériaux résistants à hautes températures tels que les alliages NiCo ainsi que l'acier inoxydable.

Remarque : nous recommandons l'utilisation de porte-lames durs ou mi-durs pour une utilisation optimale.

Ajouter à la liste

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
P80